Fixxi haakverbinder
Haakverbinder, Fixxi
VERBINDER ZWART 70KG
Art.-nr. 0683260015
EAN 4048539584581
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Met glasvezel versterkte polyamide
- Draagvermogen 70 kg per paar, stevig ontwerp
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Hoogte | 9,5 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Gatdiameter | 3,8 mm |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Zwart |
Draagvermogen | 70 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!