Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Fixit glashelder

Constructielijm FIXIT Transparant
FIXIT GLASHELDER 290ML

Art.-nr. 0890100380

EAN 4065746491419

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fixit glashelder

Art.-nr. 0890100380
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
Elastische 1K afdichtingskit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer.

Uitstekende hechting op allerlei ondergronden



Bevat geen siliconendelen of isocyanaten



Enkel geschikt voor gebruik binnen!



Niet geschikt om te kleven of het gebruik op natuursteen



Uitstekende hechting op bijna alle vaste en niet poreuze ondergronden



Snelle uitharding, geen krimp en schuurbaar



Zeer hoog ouderdomsbestendig



Verenigbaar en overschilderbaar (in natte toestand) met watergedragen verven en 2-K lakken



Bij het overschilderen met synthetische lakken kan de uitharding vertraagd worden


Door de grote diversiteit aan lakken en verven is het aan te raden voorafgaand een compatibiliteitstest uit te voeren.



De ondergrond moet droog, zuiver en stofvrij zijn, vrij van oliën, vetten en losse delen zijn



Aan te brengen tussen: +5°C en +35°C



Excellente chemische bestendigheid tegen water, zeewater, detergenten, alphatische solventen, oliën en smeermiddelen, bij incidentele spatbelasting



Niet toepassen in zwembaden door de aanwezigheid van chloor



De koker garandeert een bewaring van 12 maanden tussen +5°C en +25°C.

Bovenvermelde aanwijzingen omtrent de toepassing van het product zijn gebaseerd op onze ervaringen en testen. De omstandigheden bij gebruik van het product zijn evenwel steeds individueel en afhankelijk van diverse factoren. De voorschriften i.v.m. de toepassing van het product zijn derhalve steeds vrijblijvend. Een en ander geldt eveneens


voor de inlichtingen welke u worden bezorgd door onze technische en commerciële diensten. Er wordt u ten stelligste aanbevolen eerst een test uit te voeren. Technische wijzigingen en verdere ontwikkelingen van het product kunnen door ons vrijblijvend en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Het verdient derhalve aanbeveling


steeds de laatste editie van onze productinformatie te gebruiken.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afwerkingsvoegen, uitzettingsvoegen en voegen bij zinkwerken


Afdichtingsvoegen in de automobiel-,ruimtevaart- en scheepvaartindustrie


Bij lood, koper, inox en gegalvaniseerd materiaal


Inhoud

290 ml

Verpakking

Kokercartridge

Chemische basis

MS-polymeer

Kleur

Glashelder

Dichtheid/voorwaarden

1,053 g/cm³ / bij 20 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

100 °C

Minimale treksterkte

2,4 N/mm²

Voorwaarde treksterkte

conform DIN 53504

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 5°C tot 25°C

UV-bestendig

Uitstekend

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie