Fixation serre-câble
Fixation serre-câble
PINCE P.COLLIER BANDE - KIT COMPLET
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Charge du faisceau de câbles : environ 25 kg
Matière : PA 6.6
Zone d'application : -40 °C à +85 °C
Largeur du serre-câble : 4,5 mm
Résistance aux UV
Sans halogène ni silicone
Indispensable pour tous les ateliers d'entretien, de montage et de réparation
- N'importe quelle longueur de bride pour câblage
- Peu d'espace de stockage nécessaire
- Gain de temps
- Pratique
- Tension et coupe en une seule opération
- Arête de coupe sans bavure
- Application facile
- Pas de gaspillage
Fiches de données de sécurité(X)
La solution pour les installations à forte concentration de câbles telles que : armoire électrique, chemin de câbles, alimentation hydraulique ou pneumatique.
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |
Résistance aux UV | Oui |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 85 °C |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!