Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 pour les profils 41, peut être utilisé à l'extérieur

Fixation rapide bouton de puissance 41 VARIFIX
RAPID ECROU PROFIL 41 GAC M10

Art. N° 5254104050

EAN 4065746525190

Prix affichés aux clients après connexion
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 pour les profils 41, peut être utilisé à l'extérieur

Art. N° 5254104050

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Mise en œuvre rapide grâce à une rotation à 90°

  • Raccordement et verrouillage positif et optimal entre les rails de montage et les accessoires

  • Montage par une seule personne possible, car il n'est pas nécessaire de maintenir la pièce en place

  • Toutes les constructions sont possibles avec la gamme d'accessoires appropriée


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tous les rails à profil 41 pour applications extérieures

Mode d'emploi

Voir instructions d'installation séparées

Longueur (L)

34,5 mm

Hauteur (H)

40 mm

Épaisseur (t1)

4 mm

Épaisseur du matériau (t2)

7 mm

Largeur 1 (B1)

18 mm

Largeur 2 (B2)

30 mm

Surplat

17mm

Convient pour rail de montage

41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Poids

92 g

Finition

Galvanisé à chaud

Couple de serrage

40 Nm

Force de traction autorisée en ligne droite

5 kN

Force de traction transversale autorisée

3000 N

Type de filetage x diamètre nominal

M10

Matière

Acier

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre nominal

10 mm

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant