Fixation pour profilé creux
®
Rivet BoxBolt à tête hexagonale en acier inox. A4
Art. N° 04879161
EAN 4047376315600
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ne jamais dépasser les charges utiles maximales indiquées. Avant la mise en œuvre, toujours vérifier que la structure-support peut reprendre les charges appliquées.
Avec agrément technique allemand Z-14.4-482
BoxBolt® est une marque déposée d'Access Technologies Limited, GB.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation sur profilés creux ou autres éléments difficiles d'accès. Ce rivet est idéal pour des applications où le support d'ancrage n'est accessible que d'un seul côté.
L'expansion du rivet se fait par serrage de la vis, en faisant remonter le cône d'expansion dans le corps du rivet. Appliquer le couple de serrage à l'aide d'une clé dynamométrique. Le rivet est homologué pour un usage unique !
Outil spécial TM pour la mise en œuvre.
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal | M16 |
Longueur de vis (l) | 75 mm |
Surplat (S) | 24mm |
Largeur au niveau des méplats, manchon (SHü) | 36 mm |
Diamètre de douille (dHÜ) | 25,5 mm |
Épaisseur de collerette (kHü) | 9 mm |
Longueur de douille (lHü) | 61 mm |
Longueur de serrage min./max. (lk) | 6-35 mm |
Diamètre nominal de foret | 26 mm |
Couple de serrage | 190 Nm |
Entraxe min. (A) | 55 mm |
Distance au bord min. (B) | 20 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!