Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fixation de magasin à vis ASSY®mat 50

Fixation de magasin à vis ASSYmat 50
CHARGEUR COMPLET

Art. N° 07021641
EAN 4024835442510

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les vis 3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm

Indication

Attention ! Respecter le diamètre de vis maxi. pour les moteurs !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

790.000 g

Fixation de magasin à vis ASSY®mat 50 comprenant:
1 x
Embout Pozidriv

EMBOUT-M5-PZ2-L45MM

Description:
PZ2
PZ filetage M5
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin doutil Pour ASSY®mat

PORTE EMBOUT LONG M5 / ASSYMAT 50

Quantité: 1 x
Clé pour remplacer l'embout
1 x
Clé pour remplacer lembout

CLE DEMONTAGE EMBOUT/ASSYMAT50-80

Quantité: 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-4X72

ZEBRA
Description:
4 mm
Version courte
Quantité: 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-5X80

ZEBRA
Description:
5 mm
Version courte
Quantité: 1 x
Embout RW<SUP>®</SUP> UNF filetage 10-32
1 x
Embout RW® UNF filetage 10-32

BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-UNF10/32-L45MM

Description:
20
L'embout fileté idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY lorsqu'il est utilisé pour la fixation de magasin à vis
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage cruciforme PH M5

EMBOUT-PH2-BLANC-M5-L45MM

PH filetage M5 mm