Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fixation d'échelle ABS

Fixation d'échelle ABS
FIXA-ECHELLE-(LF-FIX-D)-GOUTTIERE

Art. N° 0838904194

EAN 4260336782605

Prix affichés aux clients après connexion
Fixation d'échelle ABS

Art. N° 0838904194
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
Fixation d'échelle permanente pour gouttières
Nous avons mis au point le dispositif de fixation permanente des échelles LaddFix d'ABS pour éviter que les échelles ne glissent ou ne basculent lorsque l'on grimpe sur une toiture. Il se fixe simplement à la gouttière du toit et convient aux échelles standard dont la largeur des échelons est d'au moins 280 mm. Fixés de manière permanente à la gouttière ou à la façade, les crochets de la fixation d'échelle en acier inoxydable ABS LaddFix assurent une stabilité fiable des échelles. Equiper les toits auxquels on accède régulièrement d'une fixation d'échelle montée en permanence présente également un autre avantage : Grâce à LaddFix d'ABS, vous marquez de façon permanente la position à laquelle le toit est accessible avec la plus grande commodité et sécurité. Une fois le travail terminé, l'échelle est plus facile à retirer. Fabriqué en acier zingué, l'ABS LaddFix peut résister au vent et aux intempéries.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Sécurisation des échelles pour l'intérieur et l'extérieur

  • Empêche le basculement ou le glissement

  • Simplement fixé aux gouttières

  • Largeur des barreaux : min. 280 mm
Mode d'emploiFixez cette fixation permanente en acier inoxydable pour échelle simple à la gouttière pour éviter tout basculement ou glissement. Le matériel de fixation requis est inclus dans le contenu de la livraison du dispositif de fixation résistant aux intempéries.

Matière

Acier inoxydable