Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fixation WC Pour pistolet serre-câble

Trou de montage pour fixation de serre-câble
ATTACHE-CARROSSERIE-POUR-COLSONS

Art. N° 05021104
EAN 4011231433846

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour monter les faisceaux de serre-câble dans :


  • Bois

  • Pierre

  • Métal

  • Panneaux en bois aggloméré

  • Béton
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Pré-percer un trou de Ø 6 mm, puis enfoncer l'élément.

Diamètre de perçage min./max.

6,5-6,7 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,8-10,0 mm

Diamètre de tête

20 mm

Longueur sous tête

11 mm

Matière

Polyoxyméthylène

Couleur

Noir

Résistance aux UV

Oui

Longueur

20 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince pour collier attache-câble - kit complet

PINCE P.COLLIER BANDE - KIT COMPLET

Fourni avec serre-câble de 15 m et 200 verrous
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.