Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Fixanker W-FAZ/S

Fixanker W-FAZ staal verzinkt
ANKER-FIX-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X110

Art.-nr. 0904521218
EAN 4050642496583

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
  • Hoge draaglasten, kleine afstand en randafstand

  • Onmiddellijk belastbaar, geen wachttijden

  • Tijdbesparende doorsteekmontage

  • Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte

  • Minder boren, tijdbesparend

  • Veelzijdig inzetbaar
Bewijs van prestaties
  • ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 (M8-M20)

  • Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Toepassingsgebied
  • ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 (M8-M20)

  • Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Enkel bevestigingspunt met goedkeuring


Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2)


Voor de bevestiging van bijvoorbeeld metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, houtconstructies, dakbalken enz.



Enkel bevestigingspunt zonder goedkeuring


Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen



W-FAZ/S mag alleen worden gebruikt in droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis

Metrische ankerdiameter

M12

Ankerlengte

240 mm

Bevestigingshoogte (t fix)

145 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

70 mm

Sleutelwijdte

19 mm

Nominale boordiameter (d 0)

12 mm

Boorgatdiepte (h 1)

90 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Aandraaimoment

45 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

14 mm

Goedkeuring

ETA-99/0011

Prestatiegegevens
Plugdiameter [mm]M8M10M12M16M20M24M27
Standaard effectieve ankerdiepte/
gereduceerde effectieve ankerdiepte

hef/hef,red [mm]
46353)604070508565100115125
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone (gescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)2,42,44,33,67,66,111,99,017,121,124,0
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), (scr,sp en ccr,sp
zie goedkeuring)
5,73,67,64,311,98,516,712,624,029,733,6
Toegestane afschuifbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone (gescheurd beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)7,07,011,510,417,114,531,421,637,159,267,1
Drukzone (ongescheurd beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,07,011,511,517,117,131,430,237,165,194,1
Toegestaan buigmomentMtoeg [Nm]13,113,126,926,946,946,9123,4123,4195,0513,1760,9
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120)
zie European Technical Assessment ETA-99/0011
BrandwerendheidsklasseF30 [kN]2,0-5,6-9,0-16,0----
F60 [kN]1,0-2,2-3,5-7,0----
F90 [kN]0,65-1,3-2,0-4,3----
F120 [kN]0,5-0,8-1,3-3,0----
Karakteristieke waarden
Plugdiameter [mm]M8M10M12M16M20M24M27
Standaard effectieve ankerdiepte/
gereduceerde effectieve ankerdiepte

hef/hef,red [mm]
46 353)604070508565100115125
Min. plaatsingsdieptehnom [mm]5241684880609777114133146
AsafstandScr,N [mm]138105180120210150255195300345375
RandafstandCcr,N [mm]6952,5906010575127,597,5150172,5187,5
Standaard minimale bouwdeeldiktehstd ≥ [mm]100_120_140_170_200230250
Minimale asafstand
Gescheurd beton
smin ≥ [mm]40_45_60_60_95100125
Minimale asafstand
Ongescheurd beton
smin ≥ [mm]40_45_60_65_90100125
Minimale asafstand
Gescheurd beton
voor c ≥ [mm]70_70_100_100_150180300
Minimale asafstand
Ongescheurd beton
voor c ≥ [mm]80_70_120_120_180180300
Minimale randafstand
Gescheurd beton
cmin ≥ [mm]40_45_60_60_95100180
Minimale randafstand
Ongescheurd beton
cmin ≥ [mm]50_50_75_80_130100180
Minimale randafstand
Gescheurd beton
voor s ≥ [mm]80_90_140_180_200220540
Minimale randafstand
Ongescheurd beton
voor s ≥ [mm]100_100_150_150_240220540
Gereduceerde minimale bouwdeeldiktehmin [mm]808010080120100140140---
Minimale asafstand
Gescheurd beton
smin ≥ [mm]4050455060507065---
Minimale asafstand
Ongescheurd beton
smin ≥ [mm]4050605060508065---
Minimale asafstand
Gescheurd beton
voor c ≥ [mm]706090100100160160170---
Minimale asafstand
Ongescheurd beton
voor c ≥ [mm]8060140100120160180170---
Minimale randafstand
Gescheurd beton
cmin ≥ [mm]40405065606580100---
Minimale randafstand
Ongescheurd beton
cmin ≥ [mm]504090657510090170---
Minimale randafstand
Gescheurd beton
voor s ≥ [mm]80185115180140250180250---
Minimale randafstand
Ongescheurd beton
voor s ≥ [mm]10018514018015018520065---
Nominale boordiameterd0 [mm]8101216202428
Diameter van snijkantendcut ≤ [mm]8,4510,4512,516,520,5524,5528,55
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]60497555907011090125145160
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeeldf ≤ [mm]9121418222630
Aandraaimoment van het ankerTinst = [Nm]20254590160200300
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Machine-plaatsingsgereedschap

VERW.GEREEDSCHAP-PLUS-FIXANKER M8/M16

Voor snel en gemakkelijk plaatsen van Würth-fixankers W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) en W-FAZ met een boorhamermachine