Fixanker W-FAZ/S
Fixanker W-FAZ staal verzinkt
SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-10-21-M8X75
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge draaglasten, kleine afstand en randafstand
- Onmiddellijk belastbaar, geen wachttijden
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte
- Minder boren, tijdbesparend
- Veelzijdig inzetbaar
- ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 (M8-M20)
- Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
- ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 (M8-M20)
- Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Datasheets(X)
Enkel bevestigingspunt met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2)
Voor de bevestiging van bijvoorbeeld metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, houtconstructies, dakbalken enz.
Enkel bevestigingspunt zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
W-FAZ/S mag alleen worden gebruikt in droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
Metrische ankerdiameter | M8 |
Ankerlengte | 75 mm |
Bevestigingshoogte (t fix) | 10 mm |
Max. bevestigingshoogte gereduceerd (t vast, rood) | 21 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 46 mm |
Effectieve verankeringsdiepte gereduceerd (h ef, red) | 35 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 60 mm |
Boorgatdiepte gereduceerd (h 1, rood) | 49 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aandraaimoment | 20 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 9 mm |
Goedkeuring | ETA-99/0011 |
Prestatiegegevens | |||||||||||||
Plugdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
Standaard effectieve ankerdiepte/ gereduceerde effectieve ankerdiepte | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), (scr,sp en ccr,sp zie goedkeuring) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
Toegestane afschuifbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120) zie European Technical Assessment ETA-99/0011 | |||||||||||||
Brandwerendheidsklasse | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen. 2) Het beton heeft normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes. 3) Het gebruik is beperkt tot het verankeren van statisch onbepaalde systemen. |
Karakteristieke waarden | ||||||||||||
Plugdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
Standaard effectieve ankerdiepte/ gereduceerde effectieve ankerdiepte | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
Min. plaatsingsdiepte | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
Asafstand | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
Randafstand | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Standaard minimale bouwdeeldikte | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
Minimale asafstand Gescheurd beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
Minimale asafstand Ongescheurd beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
Minimale asafstand Gescheurd beton | voor c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
Minimale asafstand Ongescheurd beton | voor c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
Minimale randafstand Gescheurd beton | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
Minimale randafstand Ongescheurd beton | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
Minimale randafstand Gescheurd beton | voor s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
Minimale randafstand Ongescheurd beton | voor s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
Gereduceerde minimale bouwdeeldikte | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
Minimale asafstand Gescheurd beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
Minimale asafstand Ongescheurd beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
Minimale asafstand Gescheurd beton | voor c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
Minimale asafstand Ongescheurd beton | voor c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
Minimale randafstand Gescheurd beton | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
Minimale randafstand Ongescheurd beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
Minimale randafstand Gescheurd beton | voor s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
Minimale randafstand Ongescheurd beton | voor s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
Aandraaimoment van het anker | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 |