Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Fixanker W-FAZ PRO dynamic/A4

Fixanker W-FAZ PRO Dynamic RVS A4

Art.-nr. 5930441650

EAN 4099618127809

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/A4

Art.-nr. 5930441650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Nieuwste generatie fixanker voor dynamische belastingen en vermoeidheidsbelasting, RVS A4
  • Fixanker voor gebruik als afzonderlijk bevestigingspunt, onderhevig aan (dynamische) vermoeidheidsbelasting in beton

  • Eenvoudige, snelle en veilige installatie met dynamische set

  • Maakt uiterst efficiënte toepassing mogelijk

  • Voor installatie met minimale onderlinge afstand en randafstanden

  • Hoge prestaties, zelfs bij blootstelling aan statische belastingen, seismische activiteit en blootstelling aan brand
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-20/0486


  • Statische of semi-statische belastingen

  • Seismische activiteit, prestatiecategorieën C1 en C2

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120

  • Afzonderlijk bevestigingspunt onderhevig aan cyclische vermoeidheidsbelasting

Europese technische goedkeuring ETA-20/0486


  • Statische of semi-statische belastingen

  • Seismische activiteit, prestatiecategorieën C1 en C2

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120

  • Afzonderlijk bevestigingspunt onderhevig aan cyclische vermoeidheidsbelasting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afzonderlijk bevestigingspunt onderhevig aan vermoeidheidsbelasting bij vooraf gepositioneerde of op locatie gemonteerde installatie



Afzonderlijk bevestigingspunt dat onderhevig is aan statische of quasi-statische belastingen, seismische activiteit en blootstelling aan brand



Ondergrond:


  • Gewapend en ongewapend beton met normaal gewicht zonder vezels

  • Gescheurd of ongescheurd beton

  • Drukvastheid beton: C20/25 t/m C50/60


Bevestigingspunten voor zwaar gebruik voor dynamische belastingen in beton



Geschikt voor het verankeren van aanbouwdelen onder cyclische vermoeiingsrelevante belastingen, zoals kraanbanen, zwenkkranen, ventilatoren, machines, robots, transportsystemen, liftgeleiderails, verkeerscontrolesystemen langs spoorwegen, wegen en in tunnels.



W-FAZ PRO/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt in droge binnenruimten en in alle andere omstandigheden in overeenstemming met EN 1993-1-4:2015-10 bijlage A, tabel A.3: CRC I-III

Metrische ankerdiameter

M16

Ankerlengte

180 mm

Min./max. bevestigingshoogte (t fix)

25-50 mm

Bevestigingshoogte (t fix)

50 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

85 mm

Schijfdiameter x schijfdikte

30 x 3 mm

Sleutelwijdte

24 mm

Nominale boordiameter (d 0)

16 mm

Boorgatdiepte (h 1)

102 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Met coating

Aandraaimoment

100 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

18 mm

Schroefdraadtype x ankerdiameter x draadlengte (L th)

M16 x 54

Goedkeuring

ETA-20/0486, ETA-20/0229

Seismologie C1

Ja

Seismologie C2

Ja

Prestatiegegevens zonder axiale beïnvloeding en de invloed van de randafstand bij cyclische vermoeidheidsbelasting volgens ETA-20/0486
Plugafmeting [mm] M10 M12 M16
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 60 70 85
Afzonderlijk bevestigingspunt voor gescheurd en ongescheurd beton
Toegestane trekbelasting in beton ≥ C20/25 1) ΔNadm [kN] 2,4 3,9 6,8
Toelaatbare afschuifbelasting in beton ≥ C20/25 1) ΔNadm [kN] 1,1 2,1 4,4
Ankergroep voor gescheurd en ongescheurd beton
Toegestane trekbelasting in beton ≥ C20/25 1) ΔNadm [kN] 1,2 1,96 3,4
Toelaatbare afschuifbelasting in beton ≥ C20/25 1) ΔNadm [kN] 0,55 1,0 2,2
Statische en quasi-statische belasting, brandbelasting en seismische belasting, zie Europese technische goedkeuring ETA-20/0486 en 1) Toegestane belastingen volgens EN 1992-4 zonder axiale beïnvloeding en de invloed van de randafstand. Er is rekening gehouden met de algehele veiligheidsfactor.
Technische gegevens1)
Plugafmeting [mm] M10 M12 M16
Effectieve verankeringsdiepte hef[mm] 60 70 85
Minimale elementdikte hmin[mm] 90 105 127,5
Minimale asafstand smin [mm] 40 50 65
Minimale randafstand cmin [mm] 45 55 65
Nominale boordiam. d0 [mm] 10 12 16
Diameter van snijkanten dcut[mm] 10,45 12,5 16,5
Boorgatdiepte 2) h0[mm] 69 80 99
h1[mm] 71 83 102
Doorlopend gat in de bevestiging df[mm] 12 14 18
Sleutelwijdte zeskantmoer SW [mm] 17 19 24
Sleutelwijdte Nylocmoer SW [mm] 17 19 24
Aandraaimoment van het anker Tinst = [Nm] 40 55 100
Uitsteeksel hp [mm] 21,5 + tfix 25,5 + tfix 29,5 + tfix
Hoogte van de zeskantmoer tmoer [mm] 8 10 13
Schijfdiameter dw x tw [mm] 20 x 2 24 x 2,5 30 x 3
Diameter x hoogte vulring dWIT-SHB x tWIT-SHB [mm] 26 x 5 28 x 5 34 x 4
1) Voor ankergroepen en verankeringen dicht bij de rand moeten de combinaties van de minimumwaarden (dikten, tussenruimten en randafstanden van de elementen) en de bijbehorende belasting worden bepaald volgens de berekeningsmethoden van de Europese technische goedkeuring (ETA-20/0486).
2) Als de maximale klemdikte tfix,max niet volledig wordt bereikt, kan de diepte van het boorgat worden vergroot met de passende maat en het anker dieper worden geplaatst. Bij doorsteekmontage, is het resultaat h1,d=h1+tfix,max. Bij voorgepositioneerde montage is het resultaat h1,v=h1+(tfix,max - tfix). De opgegeven waarde tfix,min moet worden aangehouden. Het uiteinde van de schroefdraad moet zich altijd boven het betonoppervlak bevinden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie