Fixanchor W-FAZ PRO Dynamic A4 stainless steel
Fixanchor W-FAZ PRO Dynamic A4 stainless steel
Art. N° 5930441650
EAN 4099618127809
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | M16 |
Longueur (l) | 180 mm |
Épaisseur à fixer min./max. (tfix) | 25-50 mm |
Épaisseur à fixer (tfix) | 50 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 85 mm |
Diamètre de disque x épaisseur de disque | 30 x 3 mm |
Surplat | 24mm |
Diamètre de perçage (d0) | 16 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 102 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | A revêtement |
Couple de serrage (Tinst) | 100 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 18 mm |
Type de filetage x diamètre d'ancrage x longueur de filetage (L th) | M16 x 54 |
Homologation | ETA-20/0486, ATE-20/0229 |
Séismologie C1 | Oui |
Séismologie C2 | Oui |