Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

First aid bag 7 pcs

1STAIDBG-SET-7PCS

Art.-nr. 0899520133

EAN 5715205001169

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
First aid bag 7 pcs

Art.-nr. 0899520133
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
Portable and dust-protected first aid bag for the initial treatment of cuts, abrasions, minor burns and eye injuries
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

265 mm

Breedte

175 mm

Hoogte

115 mm

Houdbaarheid vanaf productie

42 maanden

Inclusief First aid bag 7 pcs:
0 x
Oogspoelingoplossing

EYEWASH-200ML

Omschrijving:
Ca. 2 minuten 200 ml
Handige fles met steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)
Hoeveelheid: 0 x
0 x
Neutraliserende oogspoelingoplossing

OOGSPOEL-NEUTRALISEREND-200ML

Omschrijving: Handige fles met steriele fosfaatoplossing (4,9%) die een neutraliserend effect heeft wanneer er risico op chemische brandwonden bestaat
Hoeveelheid: 0 x
0 x
Pleisterstrips, lang

PLEISTER-LANG-ZK-L120XB20MM-30ST

Omschrijving: Voor snel verzorgen van kleine verwondingen
Hoeveelheid: 0 x
0 x
Wondverband

WONDVERBAND-3 ST

Omschrijving: Set steriel wondverband met geïntegreerde compressen voor eerste hulp in geval van lichte en zware bloedingen
Hoeveelheid: 0 x
0 x
Brandwondengel

BRANDGEL-18 STUKS

Omschrijving: Verkoelende en pijnstillende brandwondengel voor eerste hulp in geval van lichte brandwonden en brandwonden
Hoeveelheid: 0 x
0 x
Wondreinigingsdoekje

WONDREINIGINGSDOEKJES-20 ST

Omschrijving: Wonddoekjes voor het reinigen van kleine wonden en sneetjes
Hoeveelheid: 0 x
0 x
Pleisterstrips

PLEISTER-L70XB25MM-45STK

Omschrijving:
Aantal stuks: 45 st
Elastische, individueel verpakte textielpleisters geschikt voor eenmalig gebruik en voor het aanvullen van pleisterdispensers
Hoeveelheid: 0 x