Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Fire protection sign fire extinguisher

FPSIGN-FIRE-EXTINGUISHER-200X200MM

Art.-nr. 0899605791

EAN 4068362606472

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fire protection sign fire extinguisher

Art.-nr. 0899605791
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
Self-adhesive, photoluminescent fire protection sign, makes fire protection equipment clear and highly visible even in darkness or during a power cut.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

200 mm

Breedte

200 mm

Dikte

0,1 mm

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Kleur

0 - Niet van toepassing

ISO

7010

Productgewicht (per stuk)

5,500 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken
x 1 st
Brandblusser

BRANDBLUSSER-FL1

Met geïntegreerde drukmeter