Filtre combiné ABEK2HgP3 RD Compatible avec les masques de protection respiratoire série 175
Filtre combi. ABEK2HgP3 protection resp. série 175
FILTRE COMBINÉ ABEK2HGP3-SERIE175
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fixation facile des filtres par un système de raccord à baïonnette
- Compatible avec le masque intégral VM 175
- Répartition optimale du poids
Fiches de données de sécurité(X)
Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).
Installer les filtres selon les marquages et tourner vers le bas au maximum.
Classe du filtre | ABEK2Hg-P3 |
Norme EN | 14387 |
Protection contre | Vapeurs organiques, Gaz acides et inorganiques, Ammoniac, Dérivés, Particules fines jusqu'à 30fois la valeur limite, Particules fines avec masque complet jusqu'à 400fois la valeur limite |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!