Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Film liquide CERAfix® 302

Film liquide CERAfix 302
CERAFIX

Art. N° 5875100302
EAN 4048539346516

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Produit d'étanchéité à dispersion de polymère, élastique et étanche

Qualité certifiée


  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Classe de comportement au feu conforme aux normes DIN EN 13501-1 et EN ISO 11925-2


Prêt à l'emploi


  • Peut être utilisé directement à la sortie du conteneur

  • Pas de mélange nécessaire

  • Application rapide


Niveau de flexibilité particulièrement élevé


  • Idéal pour sceller les fissures

  • Fiable même sur les surfaces soumises à la fissuration et aux mouvements d'amplitude


Temps de séchage rapide


  • Accumulation rapide de couches (par ex. pour les travaux d'étanchéité et de pose suivants)

  • Réduit les temps d'immobilisation


Perméable à la vapeur


Idéal pour les surfaces légèrement humides



Sans solvant



Peut être peint, enduit au rouleau ou comblé

Homologation

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Eviter tout contact de l'eau avec la surface jusqu'au durcissement complet ! Ne convient pas aux applications sous l'eau.

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour un scellement rapide et parfait sous les carreaux et les panneaux dans les applications d'intérieur, p. ex. salles de bains, douches, pièces à vivre. CERAfix 302 est indiqué pour étanchéifier les matériaux composites pour les classes d'impact sur l'eau WO-I, W1-1 et sur les surfaces murales de classe d'impact sur l'eau W2-I conformément à la norme DIN 18534 partie 3 selon la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment (ZDB) intitulée "joint composite".

Mode d'emploi

La surface doit être propre, sèche et exempte de substances pouvant nuire à la bonne adhérence. Le matériau est appliqué avec un pinceau ou un rouleau. Avant application, apprêter la surface avec du CERAfix 101, réf. 5875100101. Une fois le primaire sec, appliquer une couche uniforme de CERAfix 302. Renforcer le joint de surface élastique en appliquant le produit Würth CERAfix 310, réf. 5875100310, dans la zone du joint mural/au sol. Les carreaux peuvent être collés directement au CERAfix 302 après le séchage complet.

Base chimique

Dispersion de polymère avec matières de remplissage

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Température de traitement min./max./conditions

5 jusqu'à 30 °C / à 20°C et 65% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Résistant au passage après max.

1 d

Condition d'accessibilité

à 20°C et 65% d'humidité relative

Capacité de charge

7 d

Conditions de résilience totale

à 20°C et 65% d'humidité relative

Couverture possible après max.

1 d

Conditions de couverture

à 20°C et 65% d'humidité relative

Couverture possible après (mur)

6 h

Quantité d'application en poids/zone

1.2 kg/m²

Épaisseur de revêtement min.

0.5 mm

Temps de traitement

60 min

Conditions d'application

à 20°C et 65% d'humidité relative

Sans solvant

Oui

Capacité de charge totale/conditions

7 d / à 20°C et 65% d'humidité relative

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raclette à joint

RACLETTE PLASTIQUE LAME CAOUTC. 27CM

Monture plastique
x 1 pcs
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix® 101

CERAFIX 101-10LTR

CERAFIX
Primaire à dispersion universel prêt à l'emploi et sans solvant, pour utilisation en intérieur et en extérieur
x 1 pcs
Ruban à joint détanchéité CERAfix® 310

JNTSEALTPE-(CERAFIX-310)-50M

CERAFIX
Ruban d'étanchéité doublé en tissu pour combler les fissures afin de sceller les joints rapidement et de manière fiable.
x 1 pcs