Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Film de rechange de tuyau de descente

Film de rechange pour gouttière
TUYAU-D'ECOULEMENT-SUR-ROULEAU-150M

Art. N° 0818070150

EAN 4038898543282

Prix affichés aux clients après connexion
Film de rechange de tuyau de descente

Art. N° 0818070150
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
Protège les façades des salissures et des dommages structurels
  • Protection de façade fiable

  • Moins onéreux que les tubes en plastique

  • Le film de rechange de tuyau de descente est compatible avec tous les tuyaux de vidange, jusqu'à 150 mm de diamètre


Facile à utiliser


  • Pose et dépose rapides et faciles

  • Distributeur pratique simplifiant la mise en place
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le film de rechange de tuyau de descente est utilisé lorsque le tuyau de descente est temporairement retiré, par exemple pour des travaux de peinture ou de plomberie. L'eau de pluie passe alors dans le tube de film plutôt que sur la façade.

Mode d'emploi

Placer le distributeur sur le sol et tirer le film de rechange de tuyau de descente vers le haut, vers la pièce de raccordement de l'évacuation. Utiliser des serre-câbles ou du ruban adhésif pour fixer le film de rechange de tuyau de descente à la pièce de raccordement de l'évacuation. Nous recommandons en outre de fixer le film de rechange de tuyau de descente au milieu et en bas.

Matière

Polyéthylène - PE

Épaisseur de film

0,14 mm

Diamètre (Ø)

200 mm

Longueur de rouleau

150 m

Articles supplémentaires

Serre-câbles, réf. 0502..., rubans adhésifs, réf. 0992..., lames, réf. 0715...

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

COLLIER-ATT-CABLE-PLAST-NAT-12,5X1000MM

Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
x 50 pcs
Ruban adhésif universel

RUBAN ADHÉSIF UNIVERSEL, ZWART 50MM 50

Le ruban convient à de nombreuses applications différentes, telles que le marquage, le bandage et la fixation de câbles