Film de protection peinture pour jante
Film de masquage pour jante
Art. N° 0818107130
EAN 4053479225814
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient à toutes les jantes courantes à partir de 13-23 pouces
Gain de temps énorme
- Facile à appliquer par rapport au ruban de masquage classique
- Il n'est pas nécessaire de démonter le pneu de la jante
- Pas de retouche
Résultats optimaux
- Traitement de précision grâce aux matériaux hautement élastiques
- Protège contre le brouillard de peinture grâce à son joint à micropores
- Excellente adhérence sur peinture
- Etanche, résistant aux déchirures, non pelucheux
Respectueux de l'environnement
- Economies de ruban de masquage et de papier considérables
- Utilisation efficace grâce à un ajustement précis
- Mélanges de polyéthylène sans métaux lourds respectueux de l'environnement, ne polluant pas les eaux souterraines
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Couvre et protège les pneus de manière fiable pendant les travaux de revêtement sur les jantes
Desserrer le pneu autour de la jante. Enrouler le film de protection autour de la jante, le serrer et le fixer avec du ruban de masquage.
Matière | Polyéthylène - PE |
Longueur | 130 cm |
Largeur | 130 cm |
Épaisseur de film | 40 µm |
Résistance thermique max. | 125 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!