Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Film de protection autocollant SK 80

Film de protection autocollant SK 80

Art. N° 0818800050

EAN 4050642882515

Prix affichés aux clients après connexion
Film de protection autocollant SK 80

Art. N° 0818800050
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
Pour protéger et couvrir les surfaces délicates.

Application propre, rapide et facile


  • Autocollant

  • L'application du film ne raie pas et n'endommage pas les surfaces

  • Retrait aisé du film sans résidu de colle

  • Recyclable (mise au rebut écologique)


Protection fiable


Résiste bien aux produits chimiques, aux dommages mécaniques et à l'humidité.

Indication
  • Les films ne sont pas destinés à la protection à long terme des surfaces au-delà de la période de protection spécifiée. Ils sont destinés à une utilisation en intérieur et en extérieur et doivent être retirés une fois la durée d'application spécifiée écoulée. Les films ne conviennent pas à une utilisation dans le cadre des opérations de formage à grande échelle. Nous déclinons toute responsabilité pour toute utilisation incorrecte et tout dommage en résultant. Nous recommandons que des tests préliminaires soient effectués dans tous les cas.

  • Ne jamais retirer le film par à-coups (angle de retrait inférieur à 90°). Ne convient pas pour une utilisation avec le cuivre et le laiton. Ne convient pas à la technologie de découpage au laser. Résistance aux UV. Période de stockage max. : 12 mois.

  • Temps d'application maximum sur l'objet : 6 semaines.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protège les surfaces délicates contre la contamination et les dommages pendant le traitement, le stockage, le transport et l'assemblage. Convient à la protection des surfaces métalliques lisses à légèrement texturées, des profilés en PVC, des surfaces peintes (durcies) et de l'aluminium (haute brillance, brossé, meulé, anodisé). Le SK 80 est notamment résistant aux dommages mécaniques et à l'humidité.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être exemptes d'huile, de poussière, de graisse et de solvants. Température d'application : >5 °C. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Matière

Polyéthylène - PE

Longueur

100 m

Largeur

500 mm

Épaisseur

80 µm

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

60 °C

Couleur

Blanc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couteau pour film avec lame à revêtement spécial

COUTEAU POUR FILM DE MAROUFLAGE

x 5 pcs
Mousse nettoyante lave-glace pour pare-brise

BOMBE-500ML - MOUSSE POUR PARE-BRISE

Mousse de nettoyage pour le verre et les surfaces lisses
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dévidoir, 1 rouleau pour les films de protection des véhicules, avec couvercles de protection

DEVIDOIR – 1 ROULEAU