Film de protection autocollant Mask Clean
Film de masquage autocollant Mask Clean
Art. N° 0818107060
EAN 4062856815920
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le film détachable auto-adhésif de haute qualité est non pelucheux et extrêmement résistant aux déchirures
- Rapide et facile à appliquer, facile à enlever sans laisser de résidus d'adhésif
- L'intérieur fortement adhésif empêche tout glissement
- Extérieur extrêmement antidérapant avec texture de surface spéciale
- Résistant aux peintures et aux solvants
- Antistatique
Ne convient pas aux zones ATEX 1, 2, 20, 21 ou 22
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation industrielle et commerciale.
Protège des salles de mélange de peinture, les tables de mélange, les tables de travail, les balances et les sols pour maintenir leur propreté.
Nettoyer au préalable la surface à protéger. Appliquer le film de protection, appuyer dessus, le rouler à la longueur requise et le couper à la taille exacte. Si le film est sale, il peut être facilement retiré sans laisser de traces et remplacé par un nouveau film
Longueur | 25 m |
Largeur | 60 cm |
Épaisseur de film | 120 µm |
Résistance thermique max. | 50 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!