Film de protection Cache pliant anti-UV
Film de protection anti-UV cache pliant
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Bord adhésif en tissu durable avec colle au caoutchouc naturel épais
- Très résistant à l'eau et aux solvants
- Peut être décollé sans résidus jusqu'à 3 semaines après la pose
- Peut aussi être utilisé pour masquer les surfaces légèrement sales ou texturées
- Bord adhésif non adapté à une utilisation sur du verre revêtu (par exemple, verre teinté/verre à teinte variable).
- Les surfaces en plastique avec des agents plastifiants, les vernis nitrocellulosiques et les métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application pendant 48 heures. Ne convient pas aux supports poreux et absorbants tels que la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non verni) poreux. Peut entraîner une décoloration.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Protection des sols : masquage immédiat des plinthes
Protection des fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur. Alternative plus rapide aux films de protection classique avec adhérence sur toute la surface
Matériau support de l'adhésif | Tissu recouvert de PE |
Matériau de renfort de la feuille | Polyéthylène |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Couleur | Bleu (matériau du support), Transparent (matériau du film) |
Longueur de rouleau | 15 m |
Largeur (déplié) | 60 cm |
Épaisseur de film | 0.05 mm |
Épaisseur du ruban adhésif | 0.31 mm |
Allongement à la rupture | 10 % |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 9.5 N |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique max. | 50 °C |
Résistance à l'humidité | Oui |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance à | Intempéries |
Période d'application max. | 3 Semaines |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |