Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Film de masquage Mask Light

Film de masquage Mask Light
BACHE DE PROTECTION-400CMX200M

Art. N° 0818103400

EAN 4048539961115

Prix affichés aux clients après connexion
Film de masquage Mask Light

Art. N° 0818103400
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
Film de protection standard clair, lumineux et transparent à micropores.

Excellente adhérence sur peinture


Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Supprime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.



La transparence facilite l'identification des contours lors de la coupe



Bonnes propriétés de découpe



Densité de micropores


Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration de la peinture).



Chargé en électricité statique


Adhère au véhicule de manière permanente, empêche tout emprisonnement de la poussière.

Indication

Lors de l'utilisation du produit Würth Mask Light, s'assurer que la surface à masquer est complètement sèche. Ne pas appliquer Würth Mask Light sur des surfaces humides.


L'extérieur du film possède une impression Würth. Le film ne doit pas être exposé aux rayons UV.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Würth Mask Light est un film de protection léger, de couleur claire/transparent et adhésif sur la peinture, permettant de protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes pendant les travaux de peinture.

Mode d'emploi

Masquer les bords de la surface à peindre avec du ruban de masquage Zebra. Couvrir l'ensemble du véhicule de Würth Mask Light (face du film imprimée vers l'extérieur). Découper le film dans la zone à peindre à l'aide d'un couteau pour film (suivre le ruban adhésif avec la découpe), puis fixer le film sur le ruban appliqué au préalable avec le ruban de masquage. En cas d'intervention sur des portes, il est également possible de dissimuler tout excédent de film derrière la porte.

Matière

Polyéthylène - PE

Longueur

200 m

Largeur

4,0 m

Épaisseur de film

10 µm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couteau pour film avec lame à revêtement spécial

COUTEAU POUR FILM DE MAROUFLAGE

x 5 pcs
Distributeur de film

DEVIDOIR POUR FILM DE MAROUFLAGE

Pour une manipulation simple de film de protection de carrosserie
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant

PAPIER CACHE -ZÉBRA- 50MX30MM

Ruban adhésif crêpe pour travaux de peinture soumis à des températures élevées.
x 32 pcs