Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Film d'étanchéité applicable au pinceau

Film d'étanchéité étirable

Art. N° 0892325100

EAN 4058794779165

Prix affichés aux clients après connexion
Film d'étanchéité applicable au pinceau

Art. N° 0892325100
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
Membrane d'étanchéité universelle pour les joints entre les différents composants
  • Applicable au pinceau et pulvérisable

  • Etanche à l'air et imperméable

  • Elasticité permanente

  • Durcissement rapide

  • Ne contient ni silicone, ni solvant ni isocyanate

  • EC1 Plus
Indication

Le processus de durcissement dure plus longtemps en cas d'humidité abondante et de basses températures. Le film d'étanchéité ne doit pas être utilisé comme une colle de surface. Le produit d'étanchéité peut être peint avec des peintures à base aqueuse. Des décolorations peuvent se produire avec les peintures à base de résine alkyde. Des essais préliminaires doivent donc être effectués. Eviter le contact avec le polyéthylène, le polypropylène, le silicone, le caoutchouc butyle, le néoprène, l'EPDM et les surfaces contenant du bitume et du goudron. Pour optimiser l'adhérence du plâtre avec le produit d'étanchéité, il est recommandé d'insérer/presser une bande couvre-joint en fibre de verre ou un patin en fibre de verre sur le produit d'étanchéité pendant qu'il durcit.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Revêtement sur les joints et les fuites

  • Pour les joints de raccordement aux éléments de construction
Mode d'emploi

La surface doit être exempte de poussière et de graisse. La surface doit également être sèche et capable de supporter des charges. Les corps étrangers doivent être retirés avant d'appliquer le produit d'étanchéité. Nettoyer au préalable la surface avec un nettoyant à base d'IPA (réf. 0893223500). La maçonnerie doit être traitée au préalable avec un primaire pour plastique/bois/pierre. Appliquer le produit d'étanchéité sur les joints à sceller et étaler avec un pinceau plat. Le produit d'étanchéité doit être étalé sur au moins 10 mm sur les deux côtés. L'épaisseur de la couche doit être d'environ 3 mm. Le film d'étanchéité doit être recouvert au plus tard 3 mois après.



Surfaces sans primaire : Fer, aluminium, cuivre, laiton, GRP, polycarbonate, épicéa, chêne


Surfaces avec du primaire pour plastique/bois/pierre : PVC dur, ABS, EPS, béton, brique, PMMA


Surfaces avec du primaire pour métal : acier inoxydable

Contenu

310 ml

Base chimique

Polymère hybride

Couleur

Anthracite

Densité/conditions

1,28 g/cm³ / à 20°C

Dureté Shore A

30

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2,2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Allongement à la rupture min.

360 %

Temps de formation de peau min.

10 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Surcouchable avec peinture/vernis

Oui

Compatibilité peinture

Oui

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 5°C à 25°C

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

PRIMAIRE PLAST/BOIS/PIERR C+E 250 ML

Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.