Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Film d'emballage Packfix

Film d'emballage, Packfix
PAPIER D'EMBALLAGE-NOIR-20MY-500MMX270M

Art. N° 0992900220

EAN 4052712319563

Prix affichés aux clients après connexion
Film d'emballage Packfix

Art. N° 0992900220

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour un emballage rapide sans découpage ni résidus de colle
  • Lors du déballage du produit, il ne reste aucun résidu de colle

  • Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cela permet de gagner un temps considérable.

  • Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'outils de découpage pour couper le film.

  • Film en PE recyclable
Indication

Une poignée différente doit être utilisée pour le film de 500 mm et pour le film de 100 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'emballage, le regroupement, la protection, la fixation et la protection des unités de charge, ainsi que pour la protection contre l'humidité et le vol. Utilisation universelle pour une grande variété de produits d'emballage tels que les emballages, les palettes, les profilés en bois et en plastique, les rouleaux de moquette, les cadres photo, d'autres produits longs, etc. Packfix a également fait ses preuves dans les applications de déménagement telles que l'étanchéité des cartons, la protection du mobilier et le blocage de l’ouverture des tiroirs. Packfix 100 mm est également particulièrement adapté à la protection du volant dans l'industrie automobile

Mode d'emploi

Pour obtenir des informations sur les applications correctes, se reporter à la fiche technique.


Lors de la fixation des palettes avec Packfix pour les unités de charge, il est essentiel de faire attention aux enroulements des pieds. Une bonne connexion entre le support de charge et le matériau d'emballage est essentielle pour une bonne fixation de l'unité de charge.

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Noir

Largeur

500 mm

Longueur

270 m

Épaisseur de film

20 µm

Possibilité de recyclage

100 %

Résistance aux UV

6mois

Résistance à la traction longitudinale min./conditions

34 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3

Min. tensile strength transverse / conditions

26 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3

Résistance thermique max.

50 °C

Résistance chimique

Selon l'application, sur demande

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manchon de poignée Pour film demballage

EMBOUT PACK FIX P. ROULEAU 500 MM

Peut être utilisé pour des largeurs de film 500/430 mm
x 10 pcs
Manchon coulissant ERGO Pour film demballage

SLIDSLEV-F.PCKFOIL-2C-L70MM

Peut être utilisé pour des largeurs de film 500/430 mm
x 2 pcs