Fil ondulé
Fil ondulé
FIL ONDULÉ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le fil ondulé vous permet de tirer simultanément sur plusieurs points
Aucun pic de tension, empêchant ainsi le déchirement de la tôle et la formation de bosses.
Longueur totale : 360 mm x 50 pièces = 18 m. Epaisseur de câble : 2 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Courber légèrement le fil ondulé avant de procéder de façon à ce qu'une seule courbe soit en contact avec la tôle en cours de soudage. La soudure de chaque courbe est conseillée. Toujours souder vers la masse du transformateur, et non l'inverse.
![]() | |
Longueur | 360 mm |
Diamètre de câble | 2 mm |
Poids du produit (par pièce) | 12.700 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!