Fil de soudage au gaz de protection Acier inoxydable
Fil de soudage au gaz inerte pour inox soudage MIG
Art. N° 098203012
EAN 4045727019467
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- DIN 8556 SG X2 CrNiMo 1912
- Numéro de matériau : 1.4430
- Pour les gaz inertes suivants : 98 % argon, 2 % CO2
Avec corrosion humide :
- Température de fonctionnement maximum +400 °C
- Résistance thermique et à l'écaillage jusqu'à +800 °C
| Propriétés du métal de soudure pur (valeurs guides) | SG2 | SG3 | Acier inoxydable A2 n° 1.4430 | Aluminium SG AlMg5 | ||
| Gaz de protection (DIN 32526) | CO₂ | Mélange de gaz | CO₂ | Mélange de gaz | Argon | Argon |
| résistance à la traction (N/mm²) | > 420 | > 450 | > 460 | > 495 | > 350 | > 120 |
| résistance à la traction (N/mm²) | > 520 | > 570 | > 560 | > 590 | > 600 | > 220 |
| Allongement A 5 % | > 25 | > 25 | 28 | 28 | > 30 | 16 |
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux joints de soudure sur des matériaux ayant une base d'alliage.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Diamètre de câble (Ø) | 1,2 mm |
En couches sur bobine | Oui |
Poids | 15 kg |
Type de bobine | Bobine en fond de panier |
Matière | Acier inoxydable, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
DIN | 8556 |
Allongement longitudinal min. | 30 % |
Résistance à la traction min. | 600 N/mm² |
Poids du produit (par pièce) | 1054,000 g |
Gaz de protection | Argon |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!