Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fil de soudage au gaz de protection Acier inoxydable

Fil de soudage au gaz inerte pour inox soudage MIG

Art. N° 098203008

EAN 4045727019276

Prix affichés aux clients après connexion
Fil de soudage au gaz de protection Acier inoxydable

Art. N° 098203008

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 15 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le soudage MIG de l'acier inoxydable conformément à la norme DIN 8556
  • DIN 8556 SG X2 CrNiMo 1912

  • Numéro de matériau : 1.4430

  • Pour les gaz inertes suivants : 98 % argon, 2 % CO2
Indication

Avec corrosion humide :


  • Température de fonctionnement maximum +400 °C

  • Résistance thermique et à l'écaillage jusqu'à +800 °C
Propriétés du métal de soudure pur (valeurs guides)
SG2 SG3 Acier inoxydable A2 n° 1.4430Aluminium
SG AlMg5
Gaz de protection (DIN 32526)CO₂Mélange de gazCO₂Mélange de gazArgonArgon
résistance à la traction (N/mm²)> 420> 450> 460> 495> 350> 120
résistance à la traction (N/mm²)> 520> 570> 560> 590> 600> 220
Allongement A 5 %> 25> 252828> 3016
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux joints de soudure sur des matériaux ayant une base d'alliage.


1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Diamètre de câble (Ø)

0,8 mm

En couches sur bobine

Oui

Poids

15 kg

Type de bobine

Bobine en fond de panier

Matière

Acier inoxydable, 1.4430, X2CrNiMo19-13

DIN

8556

Allongement longitudinal min.

30 %

Résistance à la traction min.

600 N/mm²

Poids du produit (par pièce)

1000,000 g

Gaz de protection

Argon

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour bobine en fond de panier K 300

ADAPT-BSKTCOIL-WELD-W.SPRING-K300/D180MM

Adaptateur pour utilisation de bobines en fond de panier de 15 kg dans les appareils MM.