Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fil de soudage Acier SG 3

Fil de soudage acier SG 3 pour soudage MIG

Art. N° 0982012013

EAN 4011231913300

Prix affichés aux clients après connexion
Fil de soudage Acier SG 3

Art. N° 0982012013

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 15 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le soudage de l'acier conformément à la norme DIN 8559 (SG 3)/EN 440 (G 4 Si1)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de câble (Ø)

1,2 mm

En couches sur bobine

Oui

Poids

15 kg

Type de bobine

Bobine en fond de panier

Matière

Acier faiblement allié, 1.5130, 10MnSi7

Finition

Cuivré

DIN

8559

Norme EN

440

Poids du produit (par pièce)

1000,000 g

Gaz de protection

Argon/CO2

Matériaux pour SG2 et SG3
Aciers de construction DIN 17100 St 33-St 52.3
Acier pour conduite DIN 1629 St 35-St 55 ; St 35.4-St 55.4
Acier pour conduite (haute température) DIN 17175 St 35.8 ; St 45.8
Tôle de chaudière SEL HIV, 19 Mn5
Acier pour construction SEL A-E, A32-E32, A36-E36
Acier pour construction à grain fin DIN 17102 St.E 255-St.E 380
Fonte d'acier DIN 1681 GS-38 à GS-52
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour bobine en fond de panier K 300

ADAPT-BSKTCOIL-WELD-W.SPRING-K300/D180MM

Adaptateur pour utilisation de bobines en fond de panier de 15 kg dans les appareils MM.