Fil à souder Acier SG2 Acier SG 2
Fil de soudage acier SG2 pour soudage MIG
FIL À SOUDER GAZ PROTECT.-SG2-15KG-1,0MM
Art. N° 098201001
EAN 4011231913164
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble (Ø) | 1,0 mm |
En couches sur bobine | Oui |
Poids | 15 kg |
Type de bobine | Bobine en fond de panier |
Matière | Acier faiblement allié, 1.5125, 11MnSi6 |
Finition | Cuivré |
DIN | 8559 |
Norme EN | 440 |
Poids du produit (par pièce) | 1042,033 g |
| Matériaux pour SG 2 et SG 3 | |
| Aciers de construction | DIN 17100 St 33–St 52.3 |
| Acier pour conduite | DIN 1629 St 35–St 55 ; St 35.4–St 55.4 |
| Acier pour conduite (haute température) | DIN 17175 St 35.8 ; St 45.8 |
| Tôle de chaudière | SEL HIV, 19 Mn5 |
| Acier pour construction | SEL A-E, A32-E32, A36-E36 |
| Acier pour construction à grain fin | DIN 17102 St.E 255–St.E 380 |
| Fonte d'acier | DIN 1681 GS-38 à GS-52 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!