Figuurschaar
Blikschaar ZEBRA
SCHAAR-FIGUUR-RECHTS-L260MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
2C palmgrip handvatdeel
Voorkomt wegglijden in de hand
1-dlg kunststof handvatdeel, onderste
Vingers glijden over het onderste handvatdeel bij het openen en sluiten van de grepen
Ribbels op handvatten voorkomen dat schaar uit de hand glijdt
Veilige geleiding van schaardelen
Lange levensduur
- Snijkop van speciaal roestvast staal, matrijsgesmeed
- Inductief geharde bladen
Bladgeometrie zonder tanden
Minimale kracht nodig, voorkomt wegglijden van plaatwerk
Hefboomschaar
Hoge snijkracht met minimale krachtuitoefening
Datasheets(X)
Uitvoering | Rechtshandig snijdend |
Lengte (L) | 260 mm |
Lengte van de snijkant | 28 mm |
Maximale snijcapaciteit in staalplaat | 1,8 mm |
Maximale snijcapaciteit in RVS | 1,2 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!