Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fiche mâle universelle de sécurité 12–24 V, 16 A avec LED

Fiche mâle universelle de 12 V
PRISE 12V/16A-UNIVERSEL

Art. N° 096381 601

EAN 4065746093330

Prix affichés aux clients après connexion
Fiche mâle universelle de sécurité 12–24 V, 16 A avec LED

Art. N° 096381 601
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
Connecteur mâle adapté à une prise 12 V dans une voiture
  • Avec LED

  • Connecteur mâle sans câble

  • Pour câbles jusqu'à 2,5 mm²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Modèle de contact

Contact enfichable

Intensité max.

16 A

Normes

ISO 9001:2015, ANSI/ESD S 20.20

Matière du boîtier

Plastique

Poids du produit (par pièce)

0,025 kg