Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fiche électrique mâle coudée - avec terre latérale

Fiche de sécurité à angle droit

Art. N° 096930216

EAN 4011231897488

Prix affichés aux clients après connexion
Fiche électrique mâle coudée - avec terre latérale

Art. N° 096930216
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
Pour câbles jusqu'à 3G 2,5 mm²

Prise en main optimisée offrant un meilleur maintien pour insérer et retirer la fiche en toute sécurité

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur

Courant nominal

16 A

Tension nominale

250 V/CA

Indice de protection IP

IP 44

Diamètre de câble max.

13 mm

Matière

Caoutchouc

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Conduite flexible caoutchouc H07RN-F

FIL-ELECTRICITE-NOIR-FLEXIBEL-3X1,5

Produits emballés
x 50 m