Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium
Disque à lamelles CERALINE
CERALINE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un meulage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain abrasif céramique hautes performances
- Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s.
- Vitesse recommandée de 7 500 tr/min.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le ponçage des arêtes, ébavurage, plâtrage, lissage et traitement des cordons de soudure.
- Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et aluminium
- Pour le meulage mains libres avec des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques.
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 120 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse de rotation max. recommandée | 7500 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique |