Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Feuchtemessgerät EASY PLUS

Feuchtemessgerät EASY PLUS
MESSGER-FEUCHT-(EASY PLUS)

Art.-Nr. 5634019030

EAN 4099618993374

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Feuchtemessgerät EASY PLUS

Art.-Nr. 5634019030
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
Messungen sowohl mittels Metallspitzen als auch mittels Messkappe (zerstörungsfrei) möglich

Dual-System


  • Messungen über Metallspitzen möglich

  • Messungen über zerstörungsfreie Messkappe möglich


Weitere Vorteile


  • Data-Hold-Funktion

  • LCD-Anzeige

  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse

  • Spitzen austauschbar


Lieferumfang


  • 1 x Feuchtemessgerät EASY PLUS

  • 1 x Holster mit Gürtelschlaufe
Hinweis
  • Anzeigegenauigkeit Holz: 0,5 %

  • Anzeigegenauigkeit Baustoffe: ±0,03 %

  • Elektrodenlänge: 9 mm

  • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Holz, Karton, Papier, Gips, Beton, Mörtel, Furnier (34 Materialien)

Messbereich Feuchte Holz min./max.

5-48 %

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 60 °C

Länge x Breite x Höhe

160 x 53 x 53 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe

Schwarz, Rot

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Micro AAA

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen