Feu de recul à LED ECE R23 12V/24V
Feu de recul LED ECE R23
Art. N° 081245 322
EAN 4053479479316
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Homologué pour montage arrière et latéral (conformément à ECE R23)
- Insensible aux fortes vibrations
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Carré |
Nombre de LED | 9 PCS |
Type d'éclairage | LED |
Flux lumineux | 1300 lm |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1,5 m |
Tension nominale min./max. | 10 / 50 V/DC |
Puissance | 15 W |
Longueur x largeur | 100 x 100 mm |
Hauteur | 74 mm |
Profondeur | 74 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Indice de protection IP | IP 68 |