Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu de position latéral à leds

Feu de position LED pour MB Actros/Sprinter/Atego
FEU DE GABARIT À LED 24V-(CABLE-0,5M)

Art. N° 081242 915
EAN 4045727057414

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour Mercedes Benz – Actros, Atego, Sprinter
  • 100 % imperméable grâce au raccord de câble via la méthode HOTMELT
Indication

La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Orange

Raccordement de câble

Raccord 90° HOTMELT

Longueur de câble

0.5 m

Tension nominale

24 V/DC

Fonctions

Feu de position latéral

Puissance

1 W

Longueur

120 mm

Largeur

45 mm

Entraxe

75 mm

Marque d'homologation

ADR, ECE

Numéro de comparaison

000 544 54 11

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gaine thermorétractable à paroi mince Sans colle interne

GAINE-THERMORETR-9,5/3,2MM-3-1-NOIR

x 5 m
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
Pièces détachées pour ce produit:
Câble électrique, câble rond (conduite flexible) FLRYY

CABLE ELEC.MULTI-CONDUCTEUR 2X0,75

Produits emballés
x 50 m