Feu de position latéral LED Avec support d'angle
Feu de gabarit LED avec support
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Avec équerre |
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Orange |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0.5 m |
Tension nominale min./max. | 10 / 30 V/DC |
Fonctions | Feu de position latéral |
Longueur | 110.8 mm |
Largeur | 50.8 mm |
Hauteur | 22 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Numéro de comparaison | 2PS 963 639-071 |