Feu de gabarit à LED 24V
Feu de gabarit LED pour Schmitz
Art. N° 081242 916
EAN 4045727349243
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Design | Avec équerre |
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Orange |
Raccordement de câble | Raccord vissé |
Tension nominale | 24 V/DC |
Fonctions | Feu de position latéral |
Puissance | 1,3 W |
Longueur | 119 mm |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 16 mm |
Entraxe | 70 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Indice de protection IP | IP 69K |
Numéro de comparaison | 066203 |