Feu de gabarit à LED 24 V universel
Raccord pour feu de gabarit à LED
FEU-DE-POS-LATERAL-A-LED-ORANGE-CATA
Art. N° 081242 88
EAN 4024835536912
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection intégrée contre les inversions de polarité
Modèle de trous universel sur support coudé
Installation facile
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Design | Avec équerre |
Type d'éclairage | LED |
Nombre de LED | 3 PCS |
Couleur de lumière | Orange |
Raccordement de câble | Raccord vissé |
Tension nominale | 24 V/DC |
Fonctions | Feu de position latéral |
Puissance | 0,55 W |
Longueur | 110 mm |
Largeur | 38 mm |
Hauteur | 24,2 mm |
Entraxe | 70 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Indice de protection IP | IP 68 |