Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu de gabarit à LED 24 V Universel

Feu gabarit LED, Hella universel

Art. N° 081242 960
EAN 4047376200777

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • 100 % étanche grâce au raccord de câble HOTMELT

  • Conception Hella : 50 x 110 mm
Indication

La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Orange

Raccordement de câble

Raccord 90° HOTMELT

Longueur de câble

0.5 m

Tension nominale

24 V/DC

Fonctions

Feu de position latéral

Puissance

1 W

Longueur

110 mm

Largeur

50 mm

Hauteur

12 mm

Entraxe

70 mm

Marque d'homologation

ADR, ECE

Numéro de comparaison

2PS 963 639-011

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble électrique, câble rond (conduite flexible) FLRYY

CABLE ELEC.MULTI-CONDUCTEUR 2X0,75

Produits emballés
x 50 m
Gaine thermorétractable à paroi mince Sans colle interne

GAINE-THERMORETR-9,5/3,2MM-3-1-NOIR

x 5 m
Semelle à suspendre pour feu V3

SUPPORT A SUSPENDRE POUR LED V3

Pour feux de contour, arrière, position et gabarit
x 4 pcs