Feu de gabarit à LED 12 V/24 V Universel
Feu gab LED uni sans support angle
LANTERNE ARG REMORQUE 5 FONCT.-TRIANGLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Imperméable et résistant aux vibrations
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Design | Sans équerre |
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Orange |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1.5 m |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Fonctions | Feu de position latéral |
Puissance | 0.8 W |
Longueur | 130 mm |
Largeur | 32 mm |
Hauteur | 18 mm |
Entraxe | 116 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |