Feu de gabarit Led 90° 24V
Feu d'encombrement à LED 90° rouge/blanc
FEU D'ENCOMBREMENT SOUPLE A LEDS 90°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Unité LED entièrement revêtue de PUR
Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille
Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la chaleur
Inscription "White" (blanc) marquée sur le côté de la lentille.
L'unité de lentille à LED s'adapte également aux feux de contour 081242 20, 081242 30 et 081242 40.
Testé ADR
Type de protection IP68 (étanche)
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules 24 V
Design | Bras d'éclairage 90° |
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Rouge / blanc |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1.75 m |
Tension nominale | 24 V/DC |
Puissance | 0.85 W |
Longueur | 182 mm |
Largeur | 46.2 mm |
Hauteur | 159 mm |
Matière du boîtier | Caoutchouc |
Couleur de boîtier | Noir |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Indice de protection IP | IP 68 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!