Feu de gabarit Led 60° 12/24V
Feu d'encombrement à LED 90° 3 couleurs
FEU DE GABARIT LED III-90GRD-LED-12/24V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conception haut de gamme avec lentille en verre transparent
Avec 3 fonctions de LED :
- Feu de position
- Feu arrière
- Feu de gabarit
Unité LED entièrement revêtue de PUR
Même si la lentille est endommagée, l'humidité ne peut pas pénétrer dans la zone de contact
Lumière : Rouge/blanche/orange
Bras de lampe flexible en caoutchouc à haute résistance thermique
Disposition des trous de montage compatible avec tous les types courants
Aucun perçage requis
Technologie LED :
- Longue durée de vie, sans entretien
- Pas de changement d'ampoule nécessaire
- Faible consommation de courant
Raccordement :
Avec câble
Testé ADR
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules avec une tension de : 12 V ou 24 V
Design | Bras d'éclairage 90° |
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Rouge / blanc / jaune |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1.75 m |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Puissance | 4 W |
Matière du boîtier | Caoutchouc |
Couleur de boîtier | Noir |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!