Feu de gabarit 90° 12/24V
Feu d'encombrement extra souple rouge/blanc
FEU D'ENCOMBREMENT 90 DEG.SOUPLE
Art. N° 081242 20
EAN 4024835546676
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Système à double chambre (double protection pour ampoule)
Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille
Lentilles soudées aux ultrasons
Bras de lampe flexible
Intervalle des trous de fixation compatible avec tous les types les plus courants
Sans perçage
Raccord d'ampoule 24 V inclus
Testé ADR
Type de protection IP68 (étanche)
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules avec une tension de : 12 V ou 24 V
![]() | |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Raccordement de câble | Avec câble |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Design | Bras d'éclairage 90° |
Couleur de lumière | Rouge / blanc |
Longueur de câble | 0,5 m |
Puissance | 4 W |
Indice de protection IP | IP 68 |
Type d'éclairage | Ampoule |
Matière du boîtier | Caoutchouc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!