Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu de gabarit 12 V/24 V

Feu de position orange à plaquer + catadioptre
FEU-DE-POS-LATERAL-CATADA-PLAQUER

Art. N° 081242 84
EAN 4024835152808

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universel
Indication

Ampoules non incluses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Sans équerre

Type d'éclairage

Ampoule

Couleur de lumière

Orange

Raccordement de câble

Raccord vissé

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Fonctions

Feu de position latéral

Puissance

4 W

Longueur

110 mm

Largeur

55 mm

Hauteur

34 mm

Entraxe

75 mm

Marque d'homologation

ADR, ECE

Indice de protection IP

IP 54

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ampoule de feu de stationnement pour auto

LAMPE TEMOINS 12V 4W T4W

FIRSTEC
Qualité OEM éprouvée pour applications standard
x 10 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte cruciforme H pias®

VIS-APERC-TCB-H2-(A3K)-4,8X13

ZEBRA PIAS
Standard usine, acier zingué passivé bleu (A3K), empreinte cruciforme, H.
x 1000 pcs
Cosse plate femelle Non isolé

COSSE-NON-ISOL-6,3-0,5-1,0MM2

x 100 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Câble électrique, câble rond (conduite flexible) FLRYY

CABLE ELEC.MULTI-CONDUCTEUR 2X0,75

Produits emballés
x 50 m
Lentille

CABOCHON RECHANGE-0812 42 84/85/86

Avec joint et vis
x 1 pcs