Feu de contour/position LED SLIM 24 V
Feu d'encombrement/position LED, plat
FEU DE POSITION A LED 24V BLANC SLIM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Design ultraplat
Convient particulièrement aux espaces confinés
Protection optimale contre les infiltrations d'eau
Grâce à son boîtier étanche
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Fixation directe |
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Blanc |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0.5 m |
Tension nominale | 24 V/DC |
Puissance | 0.9 W |
Longueur | 65 mm |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 12 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Indice de protection IP | IP 67 |