Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu de contour avec bras de lampe à 60° 12 V/24 V

Feu de contour avec ampoule sur bras de lampe 60°
FEU-D'ENCOMBREMENT-60-DEGRES

Art. N° 081242 2
EAN 4011231775946

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universel

Lumière : Rouge/blanche



Boîtier en caoutchouc naturel



Connexion :


Avec câble

Indication

Ampoules non incluses

Testé ADR

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules avec une tension de : 12 V ou 24 V

Design

Bras d'éclairage 60°

Type d'éclairage

Ampoule

Couleur de lumière

Rouge / blanc

Raccordement de câble

Avec câble

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Puissance

4 W

Hauteur

191 mm

Matière du boîtier

Caoutchouc

Marque d'homologation

ADR, ECE

Pièces détachées pour ce produit:
Lentille

CABOCHON ROUGE POUR 0812 42 2 ET 4

Pour feu de contour
x 4 pcs