Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu de contour avec bras d'éclairage court 12V/24V

Feu de contour bras d'éclairage court ampoule
OMTREKLICHT SUPERPOINT KORT

Art. N° 081242 40
EAN 4038898386919

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universel

Système à double chambre (double protection pour ampoule)


Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille



Lentilles soudées aux ultrasons



Bras de lampe flexible



Intervalle des trous de fixation compatible avec tous les types les plus courants


Sans perçage

Indication

avec raccord d'ampoule 24V

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Bras d'éclairage court

Type d'éclairage

Ampoule

Couleur de lumière

Rouge / blanc

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

0.5 m

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Puissance

4 W

Matière du boîtier

Caoutchouc

Marque d'homologation

ADR, ECE

Indice de protection IP

IP 68

Pièces détachées pour ce produit:
Prise, verrouillage à baïonnette Pour feu de contour, réf. 081242 20/30/40

HAMPE-A-SOUDER-POUR-0GYROPHARE

x 4 pcs
Unité de lentille LED

CABOCHON-AVEC-LEDS-DE-RECHANGE

Pour feu de contour
x 2 pcs