Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu de contour/arrière LED 12V/24V

Feu de contour/arrière LED, fixation directe
LANTERNE ARG REMORQUE 5 FONCT.+TRIANGLE

Art. N° 081242 412

EAN 4048539243037

Prix affichés aux clients après connexion
Feu de contour/arrière LED 12V/24V

Art. N° 081242 412

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universel

Boîtier complètement étanche/revêtu


  • Protection optimale contre les infiltrations d'eau

  • Résiste aux vibrations


Lumière : Rouge



Raccordement :


Raccord de câble scellé au dos

Certification ADR

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules avec une tension de : 12 V ou 24 V

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Raccordement de câble

Avec câble

Marque d'homologation

ADR, ECE

Design

Fixation directe

Couleur de lumière

Rouge

Longueur de câble

0,5 m

Puissance

0,8 W

Longueur

32 mm

Largeur

130 mm

Hauteur

18 mm

Type d'éclairage

LED