Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Feu de contour à LED avec boîtier de montage flexible 12V/24V

Feu contour LED, base de montage flexible
FEU DE GABARIT LED III-12/24V

Art. N° 081242 322

EAN 4047376200890

Prix affichés aux clients après connexion
Feu de contour à LED avec boîtier de montage flexible 12V/24V

Art. N° 081242 322

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universel

Conception haut de gamme avec lentille en verre transparent.



Avec 3 fonctions de LED :


  • Feu de position

  • Feu arrière

  • Feu de gabarit


Unité LED entièrement revêtue de PUR


Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille



Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la chaleur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Raccordement de câble

Avec câble

Marque d'homologation

ADR, ECE

Design

Boîtier à encastrer flexible

Couleur de lumière

Rouge / blanc / jaune

Longueur de câble

1,75 m

Puissance

4 W

Longueur

100 mm

Hauteur

67 mm

Type d'éclairage

LED

Couleur de boîtier

Noir

Pièces détachées pour ce produit:
Lentilles pour feu de contour LED III

CABOCHON FEU SOUPLE LED PRO 3 COUL

x 2 pcs
Unité LED pour feu de contour LED III

MODULE CABLE 3 LED FEU SOUPLE PRO 3

Avec verrouillage à baïonnette
x 2 pcs